京セラ
京セラの 料理道具
京セラの まな板・解凍ボード
京セラの シートタイプまな板
カラーまな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19601409
品番
CC-99GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンにカラーをプラス!
色
グリーン
付属品
まな板スタンド付き
材質
本体/熱可塑性エストラマー(スチレン系)、まな板スタンド/ポリプリピレン
寸法(mm)
300×210×2
質量(g)
120
耐熱温度(℃)
100
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※熱い鍋をのせないでください。
※食器洗い乾燥機にはご使用にならないでください。変形する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19601409
CC-99GR
15872705
CC-99BGR
まな板
京セラ
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)