メイン

JG03 備蓄おにぎり(醤油味) エピオス 19610705 JG03 備蓄おにぎり(醤油味) エピオス 19610705 JG03 備蓄おにぎり(醤油味) エピオス 19610705 JG03 備蓄おにぎり(醤油味) エピオス 19610705 JG03 備蓄おにぎり(醤油味) エピオス 19610705 JG03 備蓄おにぎり(醤油味) エピオス 19610705

備蓄おにぎり(醤油味)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 入数50個 注文コード19610705 品番JG03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,058
販売価格(税別)
25,980
この商品は入数2種類から選べます 他の種類を見る

国産米100%使用。開封後そのまま食べられる備蓄おにぎり(しょうゆ味)。防腐剤などの添加物は不使用。さらに水やお湯、火を使わずに開封後すぐに食べられ、常温で5年間の長期保存が可能です。防災備蓄はもちろんキャンプや登山などのアウトドアでも活躍します。しっとり柔らかな食感で、お子様からご年配の方まで幅広い方に安心して食べていただけます。

入数50個 用途防災備蓄やキャンプ・登山などのアウトドアでの非常食。 寸法(mm)168×170 内容量(g)1個あたり100g 原材料うるち米(国産)、食塩、醤油、砂糖、濃縮鶏ガラだし、濃縮だし(昆布、かつお節)、タンパク加水分解物、昆布エキス、粗砕かつお節、粗砕そうだかつお節、酵母エキス/調味料(アミノ酸等) アレルギー小麦・大豆・鶏肉・ゼラチン 栄養成分熱量:173.7kcal/タンパク質:2.7g/脂質:0.39g/炭水化物:38.3g/食塩相当量:1.1g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする