SY137 バイクブラシ 硬・軟セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード19611710 品番SY137
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

バイクブラシ硬・軟セット
ホイール、チェーン、エンジンの細かい所に手が届く。
バイク掃除に最適ブラシ。硬さ違いセットです。

用途バイク掃除に最適なブラシ。硬さ違いセット。 材質【刷毛部】ナイロン【柄】PP 寸法(mm)240×50×20
注意
※赤色 軟らかめ、黒色 硬め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする