ソフトケアねまき スリーシーズン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL むらさき 注文コード19613396 品番105934
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

フルオープン式のファスナーや股ファスナーを前面に配置することにより、着替えや清拭・おむつ交換がしやすくなります。
袖を通さなくても着替えが簡単にできる腕ファスナーを採用しました。
背面に縫い目やつぎ目がないので、床ずれの原因となる肌への刺激が軽減されます
生地は各タイプともソフトな肌ざわりの素材を使用しています。

むらさき サイズL 材質綿100% 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)160〜175 ヒップ(cm)92〜100 生地ブロード地 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19613396 105934 11714212 - 画像準備中 ソフトケアねまき スリーシーズン 竹虎 1個 6,260 税込6,886 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする