グリーンクロス
グリーンクロスの 標識取付金具/紐
グリーンクロスの フック 標識取付用
タンカン標識用スイング金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19617380
品番
1146819901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
単管に設置可能なタンカン標識用のスイング金具です。左右どちらにもスイング可能です。前後にスイングするので体を当てても歩行の邪魔をしません。
用途
タンカン標識の設置に。現場の安全性の向上に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×600×75
適合径(Φmm)
【設置可能単管】48.6
表面仕様
電気メッキ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった