曜日別特売
RFG-54(BK) ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善) 19618157

RFG-54(BK) ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善) 19618157
RFG-54(BK) ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善) 19618157
RFG-54(BK) ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善) 19618157
RFG-54(BK) ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善) 19618157
RFG-54(BK) ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善) 19618157
RFG-54(BK) ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善) 19618157
RFG-54(BK) ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善) 19618157
RFG-54(BK) ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善) 19618157

ファンヒーター吹き出し口ガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19618157品番RFG-54(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,169
販売価格(税別)
4,699

お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ファンヒーターの吹き出し口に直接触れない様に対策。ノブの開閉で簡単に取り付け可能。幅伸縮可能であり、色んなヒーターに取り付けられる。前面植毛タイプで、熱くなりにくく安全。小さなお子様、赤ちゃんの安全を守る、吹き出し口ガード。

用途石油ファンヒーターガードとして安全対策に。材質スチール(植毛仕上げ)質量(kg)1.2ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420-545×175×190
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※ファンヒーターの吹き出し口が開閉式や可動式のものは取り付けらません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする