ロックペイント
ロック ポリパテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(4kg)
1缶(4kg)
1缶(3kg)
1缶(1kg)
タイプ
中目 冬型
中目
仕上げ
中目 夏型
細目 薄付 夏
細目 薄付 冬
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
19621692
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
タイプ
中目 冬型
可使時間(分)
4~6
研磨可能時間(分)
40~50以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
注意
※防錆鋼板には使用できません。
強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。