※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1缶(13.5kg)
色フラットベース
フラットベース
ムエンエロー
ムエンファインエロー
ロイヤルブルー
クリヤー
フラットクリヤー
ホワイト
オキサイドレット
オーカー
ブラック
CW56
CW57
CW111
CW248
CW307
CW331
CW332
CW359
CW479
CW710
ムエンメジアムエロー
ムエンオレンジ
バイオレット
シンクレッド
シアニングリーン
レッド
内容量1缶(13.5kg)注文コード19625707品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
「塗りやすく」「美しく」、そして「高耐久性」を兼ね備えました。ウレタン樹脂の強靭性、シリコン樹脂の高耐候性、低汚染性の機能をハイブリッドさせた弱溶剤型の環境配慮塗料です。
高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します
ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。
塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。
臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。
防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。