曜日別特売
PK-SK121W ポケピースハンディファン 多摩電子 19629411

商品画像

ポケピースハンディファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード19629411品番PK-SK121W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,288
販売価格(税別)
2,989

★ポケピースのハンディファンが新登場★
お出かけはポケモンたちと一緒に!
7色のバリエーション。
風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。
スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。
リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。
連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。

付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)材質本体ケース:ABS、ファン:PPホワイト質量(g)135種類ワッカネズミ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29連続使用時間【弱】最大11時間充電時間4時間内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする