富士通ゼネラル
富士通ゼネラルの 空調/換気関連部品
富士通ゼネラルの エアコン本体
富士通ゼネラルの ルームエアコン
ルームエアコン nocria DNシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19630707
品番
AS-DN225S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
高さ250mmの暖房強化型スリムモデル
電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】250×777×319(据付後324)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)
電源プラグ
IL型
省エネ基準達成率(%)
103
グリーン購入法
適合
冷房能力(kW)
2.2(0.9〜3.2)
暖房能力(kW)
2.5(0.6〜6.5)
適用畳数
【冷房】6〜9【暖房】6〜7
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません