Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
長作動10倍マクロレンズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19633985
品番
KCM-10D-64
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
テレセントリック高倍率レンズ。
高い分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
64
鏡筒長(mm)
186.574
光学倍率
10
絞り
20.9
質量(g)
512
タイプ
同軸
分解能(μm)
1.4(550nm)
先端径(Φmm)
43
距離
(物像間O-I)266mm
光学ディストーション
0.001
被写界深度(mm)
0.0137(550nm)
NA(開口数)
0.24
適合素子サイズ
〜2/3