用途FRP防水材の改修用プライマー。色クールホワイト硬度60可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)パテ状、(A/B混合液)130000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6L特性防水、弾性、耐候、プライマー塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)17.2乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性