曜日別特売
ASLTX30R7AT 変速シフトレバー SHIMANO(シマノ) 19636137

変速シフトレバー

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19636137品番ASLTX30R7AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥688

変速シフトレバー

適合7段変速左右区別右側用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 自転車ギア変速用

グリップタイプの変速機からレバー式に変更、変速が軽く正確になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 76089914
2024-08-21
用途: 折り畳み自転車の修理
free genre graffiti FIRST STEP製造業

これまでは、グリップのところで回しながら変速するタイプでしたが、交換したらこちらの方が使いやすく、交換作業も楽に出来てとても良かったです。

2が参考にしています
2024-11-18
用途: シフトレバーの交換
農・林・水産業

グリップタイプのシフトレバーからの交換です。ワイヤーキャップも付いていて商品の購入だけで全てOKでした。シフトポジションが分かりやすく快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 76089914
2024-11-11
用途: ギアが固くなったので交換
有限会社スリーエーシステム運輸・通信業

他の人のレビューを読まなかった私が悪いが、インナーケーブルを別に購入してしまった。
せめて「インナーケーブルセット」位記載して欲しかった。

対象商品 : 76089914
2024-04-01
用途: 自転車メンテ

6段グリップシフトの代替用。性能はシマノ。慣れれば問題無し。

対象商品 : 76089914
2023-03-10
用途: 自転車のギヤチェンジ
飲食業

良い点:レバー操作がスムーズ、シフトアップもボタン操作で一段ずつ確実。/イマイチな点:シフトレバーが手に当たる、変速装置との相性が悪いのか(同じシマノ)いくら調整してもロー(1速)のギアにチェーンが入らない。

1が参考にしています
対象商品 : 19636137
2021-02-04
用途: クロスバイク

クロスバイクの標準グリップシフターからの入れ替え。
シフトレスポンスが以前より格段に向上し、シフトチェンジが快適になりました。
他のレビューにも有りますが、インナーケーブルはセットされた状態です。

2が参考にしています
対象商品 : 19636137
2020-06-02
用途: レぼシフトからサムシフターに交換
製造業

レボシフトのグリップがしっくりこなかったので、サムシフターに交換しました。そして、グリップもエルゴグリップに交換しました。
とてもいい感じです。
交換作業も簡単でした。
いい買い物しました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする