AP400N 全自動エアトルク本体 東日製作所 19642403

全自動エアトルク本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はトルク調整範囲・仕様・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
200~400
仕様
エア式、ピストル形、トリガ始動
注文コード
19642403
品番
AP400N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。

用途
建設機械などの大型ボルト締付
種類
動力式
全長(mm)
275.5
差込角(mm)
19.05
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
200~400
最小目盛(N・m)
10
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
ホース内径(Φmm)
12
空気圧力(MPa)
0.5
適合
(反力アーム)SA400N、UA450N
付属品
W5六角棒レンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
175
仕様
エア式、ピストル形、トリガ始動
オプション
反力アームは別売です。
注意
反力アームがなければ使用できません。ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19642403AP400N49701278AP400N2AP400N2 全自動エアトルク本体 東日製作所 49701278全自動エアトルク本体東日製作所1台
¥399,800
税込¥439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
AP400N 全自動エアトルク本体 1個 東日製作所 【通販モノタロウ】