東日製作所
全自動エアトルク本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
トルク調整範囲・仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
600~1200
仕様
エア式、ピストル形、トリガ始動
注文コード
19642428
品番
AP1200N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
大型ボルトの締め付けを全自動でトルク管理。
用途
建設機械などの大型ボルト締付
種類
動力式
全長(mm)
375.5
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
600~1200
最小目盛(N・m)
50
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
ホース内径(Φmm)
12
空気圧力(MPa)
0.5
適合
(反力アーム)SA1200N、UA1800N
付属品
W5六角棒レンチ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
46
仕様
エア式、ピストル形、トリガ始動
オプション
反力アームは別売です。
注意
反力アームがなければ使用できません。ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19642428
AP1200N
49701253
AP1200N2
全自動エアトルク本体
東日製作所
1台
¥
499,800
税込
¥
549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)