MTD1MN トルクドライバ 東日製作所 ダイヤル形 19643934

トルクドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(cN・m)0.01〜0.1 注文コード19643934 品番MTD1MN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,100
この商品はトルク調整範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。

トルク調整範囲(cN・m)0.01〜0.1 全長(mm)109.5 種類ダイヤル形 精度(%)±3 主な用途検査作業/精密締付作業 付属品【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2 仕様直読式、ISO6789 質量(g)22 最小目盛(cN・m)0.02 負荷方向左右
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする