東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
ラチェットアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19644668
品番
RA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
差込角(mm)
(オス)9.5、(メス)9.5
高さ(mm)
37.3
厚さ(mm)
26.3
外径(Φmm)
55
許容トルク(N・m)
70
質量(kg)
0.3