SH型オープンヘッド

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19645212 品番 SH8D×21
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。

対辺寸法(mm)21 長さ(mm)35 厚さ(mm)6.5 許容トルク(N・m)15 外幅寸法(mm)36 適合機種CL1.5N(4)、 CL3N(4)、 CL6N(4)、 CL12N(4)、 CSP1.5N(4)、 CSP3N(4)、 CSP6N(4)、 CSP12N(4)、 PCL6N4、 PCL12N4、 CDB7N(4)、 CDB14N(4)、 CSF7N、 CSF14N、 CEM9N2、 CEM10N3 適合サイズ8D アズワン品番64-4804-17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02469476
2022-12-07
用途:
車のトルク管理
寺西電気 様

まだ使用しておりませんが国産一流メーカーだけあって良い仕上がりです。

対象商品:
02468821
2022-05-09
用途:
ナットの締め付け
製造業

レンチ本体への取付け、ナットの締付作業とも全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
02469187
2022-03-07
用途:
締め付け部のトルク確認

当日出荷なので朝に頼めば、翌日には手元に来て助かった。
商品は問題なく使用できて満足です。

対象商品:
02466956
2018-09-28
用途:
オフロードバイクのボルト締め付け
製造業

作りがしっかりしている。重宝する。値段がもう少し安ければなお良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02469844
2017-05-24
用途:
機器メンテナンスで使用
製造業

使いやすく、精度が良く非常に使いやすいと感じました。

対象商品:
02466965
2020-11-23
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

クオリティについての不満は全くありませんが、もう少し安くてもいいのにと思ってしまいます。いくつかのサイズを持つことになりますので。

1人が参考にしています
対象商品:
02469704
2016-03-16
用途:
ボルトナットの締付品質管理
建設業・工事業

仕事の品質管理で使用してます。脱着もスムーズでよいですよ。

対象商品:
02469677
2016-07-10
用途:
異形鉄筋の機械継手のトルク管理
大田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

商品は良いと思いますが、発送から届くまで日数がかかりすぎでしょうか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする