トルク調整範囲:最小〜最大(cN・m)10〜50
付属品ACアダプタ、USBケーブル、バッテリパック
仕様検査・締付用、充電式、直読式、デジタル形、ラチェット付、ISO6789
全長(mm)230
質量(g)325
電源リチウムイオン電池
方向(負荷方向)左右
精度(%)±1
連続使用時間(時間)30
データ出力USB
トルク調整範囲1目盛(cN・m)0.05
その他の機能オートパワーオフ、オートメモリ・リセット、オートゼロ
データメモリ1000
測定モード締め付け/検査
充電時間(時間)(ACアダプタ)約5、(パソコン<USB経由>)約10
電池残量表示4段階
RoHS指令(10物質対応)対応
合否判定上限・下限設定時、ブザーとLED