※サイズ目安。※1枚単位の販売です

宴盆 SS塗 ノンスリップ加工(溜底黒塗)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19649202 品番 1-53-33
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 溜底黒塗 規格尺3寸 寸法(cm)39.7×27.7×2.2 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする