若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
耐熱一休木目盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649604
品番
1-58-19
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色
黒天朱
規格
尺4寸
寸法(cm)
42.5×30.3×1.8
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○