若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
耐熱一休木目盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649613
品番
1-58-20
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色
黒天朱
規格
尺5寸
寸法(cm)
45.4×31.6×2
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○