1-59-12 清風長手木目盆 若泉漆器 19649762

清風長手木目盆

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(cm)36×26×1.5
内容量1枚注文コード19649762品番1-59-12
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂規格尺2寸寸法(cm)36×26×1.5耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19649787
2022-12-20
用途: 食品配膳用
株式会社MIYASAKA商事建設業・工事業

和食店の定食トレーに使用
定食提供時の品が全て乗り、和食の食材が引き立ちます

対象商品 : 19649762
2021-06-16
用途: 飲食店の定食の配膳時に使用
SUNZ dining 株式会社飲食業

以前使用していたお盆と比べると、嵩張らないので収納スペースが空き嬉しく思っています。
表面にコーティングが施されているので、こぼした汚れなどがかなり拭き取りやすいと感じました。
満足しております!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする