清風長手木目盆

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19649787 品番 1-59-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 規格尺4寸 寸法(cm)42.4×30.4×1.5 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19649787
2022-12-20
用途:
食品配膳用
株式会社MIYASAKA商事 様 (建設業・工事業)

和食店の定食トレーに使用
定食提供時の品が全て乗り、和食の食材が引き立ちます

対象商品:
19649762
2021-06-16
用途:
飲食店の定食の配膳時に使用
SUNZ dining 株式会社 様 (飲食業)

以前使用していたお盆と比べると、嵩張らないので収納スペースが空き嬉しく思っています。
表面にコーティングが施されているので、こぼした汚れなどがかなり拭き取りやすいと感じました。
満足しております!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする