※サイズ目安。※1枚単位の販売です

角盆 うるし木目

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19650268 品番 1-73-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 うるし木目 規格尺2寸 寸法(cm)35.8×35.8×2.7 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19650225
2024-02-26
用途:
店舗用
茄な 様 (飲食業)

初めて購入しました。
しっかりとした厚みがあり木目も上品で品質の良さが伺えます。

対象商品:
19650243
2021-12-28
用途:
お客様に料理をお出しする時に
日出王商事株式会社 様 (飲食業)

安定的で、かつ恒久的なお盆。昔から使っていますが、飽きのこないデザイン。最初は若干滑るので気をつけて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする