1-73-21 角盆 うるし木目 若泉漆器 19650277

※サイズ目安。※1枚単位の販売です

角盆 うるし木目

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(cm)39.3×39.3×2.8
内容量1枚注文コード19650277品番1-73-21
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂うるし木目規格尺3寸寸法(cm)39.3×39.3×2.8耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19650225
2024-02-26
用途: 店舗用
茄な飲食業

初めて購入しました。
しっかりとした厚みがあり木目も上品で品質の良さが伺えます。

対象商品 : 19650243
2021-12-28
用途: お客様に料理をお出しする時に
日出王商事株式会社飲食業

安定的で、かつ恒久的なお盆。昔から使っていますが、飽きのこないデザイン。最初は若干滑るので気をつけて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする