1-107-10 ABS木目脇取盆 ノンスリップ加工 若泉漆器 19650715

※サイズ目安。※1枚単位の販売です

ABS木目脇取盆 ノンスリップ加工

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
黒天朱
寸法(cm)57.5×36.3×4.3
内容量1枚注文コード19650715品番1-107-10
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒天朱規格尺9寸寸法(cm)57.5×36.3×4.3耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19650697
2021-12-11
用途: キッチンワゴンの一番上が縁が無いので、食器やら乗せて運ぶ時落下のおそれがあります。普通のお盆ではサイズが全く合わずちいさくて、無駄なくスペースばかりでした。こんなにサイズの丁度いい物があるとは!無駄なスペースが無くなって一度に運べる量が増えてます。
サービス業

滑り止めよかったと思います。食器同志があたらなく移動出来るので。

対象商品 : 19650733
2021-11-05
用途: 食堂の配膳
医療・福祉・介護関連業

ノンスリップで軽量で見栄えもよい大きいサイズのお盆を探していました。
イメージ通りの商品で満足です。

対象商品 : 19650706
2018-03-26
用途: サービス時
木波屋サービス業

軽くて丈夫で 重宝してます 色目も黒と赤のラインでグッドです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする