若泉漆器
脇取盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
ミニ
規格
尺4寸
注文コード
19650742
品番
1-109-2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木
色
黒木目天朱
サイズ
ミニ
規格
尺4寸
寸法(cm)
42.1×27×4.2
耐熱温度(℃)
木