※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
錦盛皿(青磁)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651485
品番
1-685-44
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
規格
9寸
寸法(cm)
Φ27×3.8
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×
色
青磁