安心快適水玉柄ショーツ(婦人)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19652177 品番 38160
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,826
販売価格(税別)
1,660

ウエストレースと水玉プリントがオシャレ。伸縮性のある素材で快適なはき心地です。

モカ サイズLL 仕様安心吸水帯、吸水帯一体型、抗菌消臭、日本製、洗濯機OK 材質[本体]綿67%ポリエステル30%ポリウレタン3%[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン 総丈(cm)34 吸水量50cc 性別婦人

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-04
用途:
下着として
有限会社一葉サンサン会 様 (医療・福祉・介護関連業)

商品は値段の安さで選びました。やはり素材は薄手でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする