ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
安心快適水玉柄ショーツ(婦人)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19652186
品番
38160
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
ウエストレースと水玉プリントがオシャレ。伸縮性のある素材で快適なはき心地です。
色
グレー
サイズ
M
仕様
安心吸水帯、吸水帯一体型、抗菌消臭、日本製、洗濯機OK
材質
[本体]綿67%ポリエステル30%ポリウレタン3%[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
総丈(cm)
30
吸水量
50cc
性別
婦人