若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
松花堂用 新セット仕切
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19652508
品番
C-1-68
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
朱天黒
規格
8.5寸用
寸法(cm)
23.4×23.4×3.8
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×