ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの くつ下 利用者用
ゴムなし幅広ソックス(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19652579
品番
89283
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥966
販売価格(税別)
¥
878
バスケットに入れる
足首幅広タイプでラクなはき心地。
色
グレー
仕様
足首ゴムなし、日本製、洗濯機OK
材質
レーヨン・ポリエステル・シルク・ポリウレタン
サイズ
22〜24cm
サイズ(cm)
22〜24
性別
婦人用