若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
T-183(小)長手副食弁当
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19652666
品番
1-418-1
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
柳結び内朱
寸法(cm)
23.1×17.2×4.9
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○