若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
T-187(低型)(大)長手副食弁当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19652675
品番
1-418-2
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
柳結び内朱
寸法(cm)
23.3×18.1×4.9
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○