麺王箸

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 19652718 品番 H-69-34
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

特殊Vカット構造で、どんな麺でもつかみはOK。汁もほどよくからむ優れものです。

材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂 モカ 規格22.7cm 寸法(cm)22.7×0.7×0.7 耐熱温度(℃)240 食器洗浄機 耐洗浄回数(回)約1500 消毒保管庫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする