若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 箸・カトラリー・箸置き
麺王箸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
19652736
品番
H-69-36
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
特殊Vカット構造で、どんな麺でもつかみはOK。汁もほどよくからむ優れものです。
材質
シンジオタクチックポリスチレン樹脂
色
イエロー
規格
22.7cm
寸法(cm)
22.7×0.7×0.7
耐熱温度(℃)
240
食器洗浄機
○
耐洗浄回数(回)
約1500
消毒保管庫
○