曜日別特売
H-18-89 六角箸 若泉漆器 19652876

六角箸

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
モカ
内容量1膳注文コード19652876品番H-18-89
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。

全長(mm)227材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂モカ規格22.7cm寸法(cm)22.7×0.9×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 飲食店 カトラリー
飲食業

持ちやすく、滑り止めも合って十分なクオリティと思います。

対象商品 : 19652894
2023-09-24
用途: 食事提供の時
飲食業

カフェの雰囲気に合ってキレイな色でした。
使いやすく好評です。

対象商品 : 19652858
2022-12-08
用途: 六角箸は持ちやすい
サービス業

六角箸は持ちやすくて良いです。今までの箸は、食洗機で洗うと変色してましたがこの箸は今のところ変色はないです。

対象商品 : 19652858
2022-05-05
用途: 食事の時に使う
医療・福祉・介護関連業

細くてもしっかりしていて、食洗器の箸縦にたくさん入るので、思わず感動

対象商品 : 19652894
2021-03-03
用途: 食事・洗浄
サービス業

子供の頃使っていた弁当用のキャラクター箸を大人の手に比例させたような感触があり、掴みにくさも感じない。木の箸と違って洗浄が簡単です。

対象商品 : 19652858
2021-05-04
用途: 普段使い
その他業種

まだ1回しか使用していませんが、耐熱性に優れていて滑りづらく、いいと思います。

対象商品 : 19652876
2017-05-15
用途: 食事
農・林・水産業

モノタロウでいろんなお箸を取り揃えてみたが、一番しっくり来るサイズと形だと思いました。贅沢言えば色のバリエーションがもっとあれば良いのにと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19652858
2019-08-18
用途: 食事や炊事。
くろしお文化舎

転ばない箸が欲しいと購入しました。六角形で一定の重さもあって転ぶこと激減。持ちやすさも高級箸と変わりません。耐熱性についてはこれから見ていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする