曜日別特売
50B ニッパクホイル エムエーパッケージング 19653646

ニッパクホイル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)50
内容量1本注文コード19653646品番50B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。
切刃を燃えるゴミとして捨てらます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(cm)30長さ(m)50厚さ(μm)12材質(刃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19653646
2024-04-15
用途: 少し厚め
ひらた歯科

使いやすいです。焼き芋柄を焼くのに使っていますが、シッカリしていて丁度良いです。普通のアルミフォイルより、厚めで丈夫です。重いので取りやすい

対象商品 : 19653646
2023-07-31
用途: 家事、炊事事。
JFEエンジニアリング株式会社

家庭用のものよりも厚いので、丈夫で使いやすいです。巻き数も長く、お得だと思います。

対象商品 : 19653646
2023-10-19
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

普通です―どこでも買えるけどすぐ届くのでいいです*

対象商品 : 19653646
2018-07-16
用途: 製造のある工程に

製造の工程変更のキーとなるものであり大変重宝しております。

対象商品 : 19653646
2018-04-06
用途: 調理場用
株式会社テーマハウス飲食業

使いやすい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25文字は嫌です

対象商品 : 19653646
2018-01-04
用途: 半導体作成作業時
学校法人立命館

ホイルの表面が白く濁っており、汚れやごみの確認ができない。

対象商品 : 19653637
2016-12-15
用途: 部品の保護用

普通に使いやすいホイルです。個人的には巻き芯がプラスチックのもの(紙芯はダストが出るため)を販売してくれると有り難いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする