PF-1 家庭用活性炭浄水器 ノーブランド 19653707

PF-1 家庭用活性炭浄水器 ノーブランド 19653707 PF-1 家庭用活性炭浄水器 ノーブランド 19653707

家庭用活性炭浄水器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19653707 品番PF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

塩素及び塩素化合物の95%を吸着します。
大きな活性炭フィルターカートリッジが入って長寿命(半年〜1年)です。
出水量が多く、設置が簡単でコンパクト。フィルター交換が簡単です。フィッティングはそのままで、フィルターカートリッジのみ交換して下さい。しっかりと奥まで差し込んでください。
交換活性炭フィルターは世界標準の10インチ。

耐圧(MPa)0.5 付属品受水口部品(分岐ニップル1/2) 用途台所、厨房、飲食店など 材質(キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル 流量(L/min)2±1
注意
※頂上部には、空気が溜まるので、たまに水と共に放出ください。
(本体全体を持ち上げて、逆さに出水くださって、元通り置いてください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19653707
2023-01-13
用途:
家庭、シンク
その他業種

構造的欠陥商品である。入水口が狭すぎて注水に難あり。水道管破裂の恐れあり。改良求む。

対象商品:
19653707
2022-05-09
用途:
喫茶店、業務用

縦長設計の商品なので、少し不安定感が有り、底面を本体の径ぐらいあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする