アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
珍味入れ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
19658154
品番
F-49243
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
色
クリア
容量(mL)
29
高さ(mm)
30
タイプ
本体(身)
口径(Φmm)
45
最大径(Φmm)
47