アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
プレーン 小皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
19658328
品番
285
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
クリア
直径(Φmm)
148
高さ(mm)
20
口径(Φmm)
148