アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Bridal Casual shallow plate230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
amber
注文コード
19659667
品番
F-71480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりのレストラン、印象に残るウェディングシーンを創る”HARE”の器です。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
amber
直径(Φmm)
233
高さ(mm)
33