KOTO
KOTOの 輸入車/国産車特殊工具
ハブホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19660265
品番
HS-1405H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
HS-2840のオプションホルダー。
軽自働車〜普通車のハブを利用した車両専用スタンド
10mm毎の高さ調整が可能。
タイヤハウス廻り等の鈑金作業等に最適。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
148
厚さ(mm)
16
全長(mm)
283
質量(kg)
1.49