※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚×10束)
注文コード
19663736
品番
#250 210×297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
厚さ(μm)
250
特性
電気絶縁
用途
電気絶縁用(モーター、トランス等)
色
乳白
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
破断伸度(%)
(MD)194、(TD)159
横(mm)
297
絶縁破壊電圧(kV)
26.8
収縮率(%)
(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.5(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)187、(TD)189
誘電正接
0.43%(20℃、1kHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
体積固有抵抗率(Ω・cm)
3×10の17乗(20℃)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。