※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミラーE20 白PETフィルム A4サイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚×10束) 注文コード 19663937 品番 #50 210×297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。

厚さ(μm)(MMV)52、(WMV)50 用途カード、ラベル、ホワイトボード テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 光学濃度(OD)0.87 破断伸度(%)(MD)123、(TD)106 白色度(%)92.1 横(mm)297 収縮率(%)(MD)1.4(150℃×30分)、(TD)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)(MD)187、(TD)189 光沢37(%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする