※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 工業用フィルム
ルミラーE20 白PETフィルム A4サイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚×10束)
注文コード
19663946
品番
#75 210×297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
厚さ(μm)
(MMV)77、(WMV)75
用途
カード、ラベル、ホワイトボード
色
白
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
光学濃度(OD)
1
破断伸度(%)
(MD)110、(TD)102
白色度(%)
92
横(mm)
297
収縮率(%)
(MD)1.3(150℃×30分)、(TD)0.2(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)172、(TD)173
光沢
36(%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650