商品画像

A314S 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ) 19666827 A314S 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ) 19666827

輸入車用車種専用フラットワイパー

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーBMW - ビー・エム・ダブリュー 61 61 0 049 745・6161-0049-745・61610049745MINI (BMW) - ミニ (BMW) 61 61 0 049 745・6161-0049-745・61610049745 注文コード19666827 品番A314S
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は適合メーカー・適合車種・内容量など163種類から選べます 他の種類を見る

ポリマーコーティングを採用したモデル。
ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。

その他
製品情報:市販装備品 (IAM) 3397014314
名称 ワイパー ブレード エアロツイン、セット
商標 (HKB) A 314 S
品目ステータス 標準
長さ1 575 mm
長さ2 530 mm
長さ1(インチ) 23 "
長さ2(インチ) 21 "
ワイパーブレード仕様 エアロワイパーブレード
取付済みアダプター はい
同梱アダプター いいえ
噴射ノズル いいえ
左ハンドル仕様車/右ハンドル仕様車 右ハンドル車
セット/シングル セット
固定タイプ VATL5.1
備考
H: 市販装備品 (IAM)
: 右ハンドル車用
適合メーカー
BMW - ビー・エム・ダブリュー 61 61 0 049 745・6161-0049-745・61610049745
MINI (BMW) - ミニ (BMW) 61 61 0 049 745・6161-0049-745・61610049745

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
輸入車のリアワイパー
医療・福祉・介護関連業

フロントはリフィルで対応して対応。
このリアワイパーは価格と交換頻度を考えて丸ごと交換予定。
今回新規で購入しましたが、つくりもしっかりしていて好感触。今後も継続購入予定です。

対象商品:
70591256
2024-01-18
用途:
車の消耗品を交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品は高いので同品質のものを選択しました。コスパいいです。

対象商品:
70591107
2022-11-16
用途:
w176 ワイパー交換

純正に比べて、ビビりは減りましたが、完全に満足とはいかないです。フロントガラスの特性かもしれませんが、曇り止めなどはあまり使わない方が良さそうです。油分などはこまめに除去すれば、ビビりは軽減できます。

対象商品:
70591247
2022-12-19
用途:
リヤワイパー交換用
サービス業

他のサイトよりも一番安かった。BOSCHなので品質は問題なし。

対象商品:
70591256
2023-04-20
用途:
DIYメンテナンス交換
その他業種

大変簡単に交換出来ました。製品も良いです。
コスパあり、満足です。

対象商品:
70591904
2022-10-20
用途:
消耗品交換時
不動産業

正規デイラ−店にて交換しないで自分で交換できました

対象商品:
70591247
2022-02-06
用途:
純正ワイパー交換
その他業種

PassatVariantB7に使用しました。交換は容易で、すぐに取付できました。ちょっと接合部分の締め付けが甘いかなと思いましたが、問題ないレベルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする