特徴
バイオ界面活性剤の働きによってパーツに付着した 頑固な油汚れやカーボン汚れを落とします。
オイル、グリス、カーボン化した汚れも漬け置き洗浄で強力分解します。
漬け置き洗浄に加え、様々な機械洗浄にもご使用いただけます。
クリーナー液は3か月〜半年間の継続利用が可能です。
洗浄溶液は側溝に廃棄できます。
クリーナーには防錆剤が含まれています。
用途
漬け置き洗浄、機械洗浄、他
バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。
パーツに付着した頑固な油やカーボン落としに抜群の効果を発揮します。
頑固な油汚れ、カーボン落としなど、洗浄液には防錆剤が含まれますので、フラシュ錆から対象物を守ります。
使用方法
500gに対して20Lの水で希釈、洗浄台での漬け置き洗浄に最適です。
※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます
【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。
米国の政府機関が認める信頼の製品
B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。
SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。
B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。
微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。
・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :102℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる