NEW男性用排尿パック2個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19667789 品番a34318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,480
販売価格(税別)
5,891

急なトイレのピンチを解決!大容量の携帯トイレ
小型ながら成人男性約2〜4回分の排尿量を溜められる大容量タイプ。フタはねじ込み式でしっかり閉まりモレ・ニオイを防いで持ち運びも安心!
耐久性に優れた二重構造で安心!!
大容量約1,000cc
幅広で使いやすい
ねじ込み式のフタでしっかり閉まる
渋滞時・災害時・介護などに活躍!
夜間頻尿にも
洗ってくり返し使える

材質フタ:PS樹脂、パッキン:シリコン、口金:アルミニウム、表地:ポリエステル、裏地:熱可塑性ポリウレタン ブルー 質量(g)1個:(約)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×7.5×21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする